Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.65 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica82400 N
- Descripción largaEl LRT9010026 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.65 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja industriales de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT9010026
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática168000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación