Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Altura4.000 pulg.
- Longitud1.030 pulg.
- Longitud total1.030 pulg.
- Peso0.54 lb
- Ancho1.890 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialHierro dúctil
Descripción general
- Código 61.
- AAG J518
- 2 de estas mitades de brida se incluyen en el kit FF593-(tamaño del tablero).
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE