Motion
CL-6-HRPK-N
Émbolo de resorte, diámetro: 0.83", longitud: 1.73", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03253870
No. Fabricante CL-6-HRPK-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo de resorte, diámetro: 0.83", longitud: 1.73", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03253870
No. Fabricante CL-6-HRPK-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.83 pulg.
  • Fuerza final
    3.6 lb
  • Fuerza inicial
    1.6 lb
  • Longitud
    1.73 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • Diámetro de la punta
    5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Multa
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-6-HRPK-N ÉMBOLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo