Motion
36241-74276
Desinfectante en espray Lysol® - Listo para usar, en espray, 19 oz, lata de aerosol, aroma fresco
Artículo MI #03254385
No. Fabricante 36241-74276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desinfectante en espray Lysol® - Listo para usar, en espray, 19 oz, lata de aerosol, aroma fresco
Artículo MI #03254385
No. Fabricante 36241-74276

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    19 oz

Detalles

  • Concentración
    Listo para usar
  • Características y beneficios
    • Elimina el 99.9 % de la neumonía por estafilococos y K en superficies duras y no porosas en 30 segundos • Eficaz contra el HIV-1 y los virus hidrófilos como el poliovirus tipo 1 y la hepatitis A, tuberculocida, viricida, fungicida y bactericida• Evita los olores y el crecimiento de moho dañino • Cumple con los estándares de eficacia de AOAC para desinfectantes de aerosol hospitalarios • Cumple con los requisitos del estándar de patógenos transmitidos por la sangre OSHA para la descontaminación
  • Formulario
    Pulverización
  • Estándares del sector cumplidos
    Reg. EPA N.o 777-99-675
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA
  • Aroma
    Fresco

Descripción general

Descripción del fabricante
74276 SPRAY DE LYSOL CON AROMA COUNTRY 19OZ
  • Mata el 99.9 % de la neumonía por estafilococos y K en superficies duras y no porosas en 30 segundos
  • Eficaz contra el HIV-1 y los virus hidrófilos como el poliovirus tipo 1 y la hepatitis A, tuberculocida, viricida, fungicida y bactericida
  • Evita los olores y el crecimiento de moho y moho dañinos
  • Cumple con los estándares de eficacia de AOAC para desinfectantes en aerosol hospitalarios
  • Cumple con los requisitos de la norma de descontaminación de patógenos transmitidos por la sangre de OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno