Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM7
- Canales parabólicosNo
- Serie330
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo doble)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha