Motion
C3605-48
Rodillo P & F de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #03254758
No. Fabricante C3605-48
Precio1,561.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo P & F de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #03254758
No. Fabricante C3605-48
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
Precio1,561.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    57 pulg.
  • Dimensiones generales
    59 x 9 x 11.44 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    103 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Carro P y F
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
C3605-48 IDLER 20 °

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"