Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general1-1/2 pulg.
- Longitud total40 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Hecho de cuero resistente y resistente • Hebilla extraíble de una sola lengüeta sujeta con dos broches a presión resistentes • El cinturón mide 1-1/2-Inches (38 mm) de ancho • El cinturón de herramientas versátil ayuda a mantener las bolsas y los soportes juntos
- Para usar conWaist Size: 30 to 40"
- MaterialPiel
- Método de cierreHebilla
- Tipo de almacenamientoCinturón
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644552052
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Hecho de cuero resistente y resistente
- Hebilla extraíble de una sola lengüeta sujeta con dos botones a presión de alta resistencia
- La correa tiene 1-1/2-Inches (38 mm) de ancho
- Cinturón de herramientas versátil que ayuda a mantener las bolsas y los soportes juntos