Motion
23326
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 16 AWG, número de conductores: 3, 300 V
Artículo MI #03257128
No. Fabricante 23326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 16 AWG, número de conductores: 3, 300 V
Artículo MI #03257128
No. Fabricante 23326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    250 pies
  • Diámetro exterior
    8.33 mm
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SJEOOW
  • Tipo de cable
    SJEOOW
  • Corriente
    13 A
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    TPE
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    300 V
  • Conductores de calibre de cable
    16/3

Descripción general

Descripción del fabricante
23326 16/3 SJEOW NEGRO 250SP PUERTOS CBL
  • Cantidad de 250 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron