Motion
0309526
Cadena de eslabones pasantes - 2/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 450 lb, 0.18 pulg. de diámetro de eslabones, 200 pies
Artículo MI #03257401
No. Fabricante 0309526
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones pasantes - 2/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 450 lb, 0.18 pulg. de diámetro de eslabones, 200 pies
Artículo MI #03257401
No. Fabricante 0309526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.88 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.47 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.18 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Tamaño comercial
    2/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Vínculo de paso
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    13.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    450 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ESLABONES DE PASO 2/0 , CUBO DE ZINC DE 200'
  • Servicios generales, granjas y animales
  • Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
  • Acabado estándar: chapado en zinc
  • Prueba probada
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Estilo de contenedor: cubo
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo