Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.05 pulg.
- Anchura de la cuchilla0.75 pulg.
- Contenido5 cuchillas
- Dientes por pulgada6
Detalles
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Corte del materialMadera
- Número de dientes36
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
- UPC_NO082472210606
Descripción general
- DURACIÓN EXTENDIDA DE LA HOJA: Diseño de diente reforzado y recubrimiento de titanio aplicado con precisión que disipa el calor
- FASTER CORTES: el revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes al desgaste, por lo que se mantienen afilados para cortes más rápidos
- CONSTRUCCIÓN DURADERA: el diseño bimetálico soporta las aplicaciones más exigentes