Motion
30889889
Juego de brocas escalonadas, diámetro de orificio más pequeño en el juego: 1/8", diámetro de orificio más grande en el juego: 1"
Artículo MI #03257523
No. Fabricante 30889889
Precio161.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas escalonadas, diámetro de orificio más pequeño en el juego: 1/8", diámetro de orificio más grande en el juego: 1"
Artículo MI #03257523
No. Fabricante 30889889

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.25
  • Rangos de diámetro de orificio
    1/2 a 1 pulg., 1/4 a 3/4 pulg., 1/8 a 1/2 pulg.
  • Tamaños de orificios en el conjunto
    31
  • Diámetro de orificio más grande del conjunto
    1 pulg.
  • Longitud
    10.95
  • Número de tamaños de orificio
    13, 9
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Diámetro de orificio más pequeño del conjunto
    1/8 pulg.
  • Peso
    1.04 libras, 1.065
  • Ancho
    8.85

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Incluye
    (3) Taladros escalonados
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio

Descripción general

Descripción del fabricante
30889 889 BROCA 3/KIT PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo