Especificaciones
Dimensions
- Display Outside Diameter2-1/2 in
Details
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje inferior
- Rango de presión de funcionamiento0 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +140 °F
- Graduación de la báscula5 psi
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
MANÓMETRO GLBR200 2-1/2" 0-200PSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad