Motion
23040 CC/C2W33

SKF
23040 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #03257863
No. Fabricante 23040 CC/C2W33
Price$3,883.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23040 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #03257863
No. Fabricante 23040 CC/C2W33
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
Su precio$3,883.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    310 mm
  • Overall Width  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    51.81 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C2
  • Capacidad de carga dinámica
    237848 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576602610
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    343958 lbf
  • UPC_NO
    7316576602610

Descripción general

Descripción del fabricante
23040CC C2 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos