Motion
KZK16X22X12

INA (Schaeffler)
KZK16X22X12

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03257916
No. Fabricante KZK16X22X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KZK16X22X12

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03257916
No. Fabricante KZK16X22X12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El conjunto de rodillo de aguja y caja KZK16X22X12 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 12 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    035373078097
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    035373078097

Descripción general

Descripción del fabricante
KZK16X22X12 BRG