Motion
MFC-16TX ALP

SEALMASTER
MFC-16TX ALP

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello labryinth
Artículo MI #03258104
No. Fabricante MFC-16TX ALP
Precio442.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-16TX ALP

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello labryinth
Artículo MI #03258104
No. Fabricante MFC-16TX ALP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio442.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6100 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    4.3800 pulg.
  • En general Altura  
    1.6100 pulg.
  • Longitud total
    4.3800 pulg.
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    3-1TX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - Bajo arrastre - MFC-16TX ALP
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Número de Upc del fabricante
    662461291924
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Labryinth
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    2567 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-16TX FLG ALP BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"