Motion
TAF192720
TAF192720
Artículo MI #03258720
No. Fabricante TAF192720
Precio42.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAF192720
Artículo MI #03258720
No. Fabricante TAF192720
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
Precio42.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF192720 cuenta con un diámetro interior de 19 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas rotativos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    25300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF192720 COJINETE
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"