Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDME125-0200C-X114US CILINDRO
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- Montajes: pivote trasero, extremo
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- Imán opcional disponible
- Parachoques de final de carrera opcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad