Motion
70005
Ventilador de circulación portátil - 36 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/2 hp, 5300 cfm, caudal de aire de 7800 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03258806
No. Fabricante 70005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil - 36 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/2 hp, 5300 cfm, caudal de aire de 7800 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03258806
No. Fabricante 70005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    36 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Flujo de aire máximo
    7800 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Velocidad
    450 rpm, 660 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL/CUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BDMC36C 36 VENTILADOR ACCIONADO POR CORREA 115V
  • 115V, monofásico, dos velocidades, ODP, motor de 1/2 hp
  • Hélice de aluminio de tres hojas
  • Interruptor basculante de dos velocidades
  • Ruedas de acero con neumáticos de goma
  • Asa con envoltorio de cordón
  • Protectores, hélices y barriles con revestimiento de epoxi
  • Garantía de dos años
  • Listado por UL/CUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo