Motion
ESLABÓN DE CONEXIÓN 100CHP-1 COT CON CROMO CH1

Timken Drives LLC
100CHP-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME

Conector de compensación - separación de 100 / 1-1/4 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03258845
No. Fabricante 100CHP-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME
Precio42.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
100CHP-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME

Conector de compensación - separación de 100 / 1-1/4 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03258845
No. Fabricante 100CHP-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME
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
Precio42.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.755 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.180 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    34791
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    CH
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051347910

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-100-1 ENLACE CO SH CH;34791 100CHP-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo