Motion
100CHP CON CH1 PASADORES DE CROMO

Timken Drives LLC
100CHP W/CH1 CHROME PINS

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03258847
No. Fabricante 100CHP W/CH1 CHROME PINS
Precio134.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
100CHP W/CH1 CHROME PINS

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03258847
No. Fabricante 100CHP W/CH1 CHROME PINS
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
Precio134.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.595 pulg.
  • Anchura interior
    0.755 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.180 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso
    2.827 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    39532
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    480
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Serie
    Pasador hueco
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051395324

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-100-1RCH-10FT;39532 100CHP-1R 10 FT
  • Reduce el alargamiento de la cadena y puede triplicar la vida útil en comparación con las cadenas premium convencionales
  • Cuenta con pasadores endurecidos al cromo que proporcionan una superficie extremadamente dura para reducir el desgaste entre el pasador y el casquillo
  • Intercambiable directamente con la cadena de rodillos estándar ANSI
  • Excelente rendimiento de desgaste y carga de choque a los mismos rangos de temperatura que la cadena de acero al carbono estándar
  • Sin reducción de las cargas de trabajo ni de las velocidades de funcionamiento
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo