Motion
ESLABÓN CÓNICO DE1 COT 50 C/CH1 PASADORES CROMADOS

Timken Drives LLC
50-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME PINS

Conector de compensación - separación de 50 / 5/8 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03258848
No. Fabricante 50-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME PINS
Precio13.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
50-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME PINS

Conector de compensación - separación de 50 / 5/8 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03258848
No. Fabricante 50-1 COT CONN LINK W/CH1 CHROME PINS
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
Precio13.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.887 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.887 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    33279
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    CH
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051332794

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-50-1 CT ENLACE DE CO CH;33279 50-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo