Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud65 cm
- Peso14 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrado económico. Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Características de comodidadLa confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGrado económico. Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado económico
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación