Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Thread Length1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Details
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie750
- Thread Limit/FitH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TT91071 TOMA, ENCHUFE 3/8-16 H3 FL SP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad