Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.59 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 16
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie750
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
TT91098 TOMA, ENCHUFE 3/4-16 H3 3 FL SP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad