Motion
05852 CINTA PARA ELECTROCHAPADO 470 TOSTADO 3/4"X36YD  7.1 MIL

3M
05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL

3M™ Cinta para electroplacas 470, bronceado, 3/4 pulg. x 36 yardas, 7.1 mil, 48 rollos por caja, en caja
Artículo MI #03259203
No. Fabricante 05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL
Precio49.08 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL

3M™ Cinta para electroplacas 470, bronceado, 3/4 pulg. x 36 yardas, 7.1 mil, 48 rollos por caja, en caja
Artículo MI #03259203
No. Fabricante 05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL
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
Precio49.08 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    0.435 lb
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70016050372
  • Número de Upc del fabricante
    00021200058523
  • Cantidad mínima del pedido
    48
  • UPC_NO
    00021200058523

Descripción general

Descripción del fabricante
05852 CINTA PARA ELECTROPLACAS 470 TOSTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en operaciones típicas de electrochapado y anodizado
  • Resiste los disolventes más comunes y funciona a temperaturas de hasta 170°F/76°C
  • Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste para soportar condiciones de trabajo difíciles
  • El soporte adaptable es ideal para superficies curvas e irregulares
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"