Motion
RO2512-50SNP

Sioux Tools
RO2512-50SNP

Lijadora orbital de aire - 0.25 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 13.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. almohadilla
Artículo MI #03259897
No. Fabricante RO2512-50SNP
Precio346.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
RO2512-50SNP

Lijadora orbital de aire - 0.25 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 13.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. almohadilla
Artículo MI #03259897
No. Fabricante RO2512-50SNP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio346.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.188 pulg.
  • Altura total
    3.300 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24
  • Peso de la herramienta
    1.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    13.00 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.25 CV
  • Incluye
    Controles de velocidad integrados
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
RO2512-50SNP SANDER ORBITAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo