Motion
71586
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 cfm, 4400 cfm, caudal de aire de 6100 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03259996
No. Fabricante 71586
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 cfm, 4400 cfm, caudal de aire de 6100 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03259996
No. Fabricante 71586
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura ajustable
    De 43 a 63 pulg.
  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable
  • Ancho general
    26 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    3.5 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    6100 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo, pedestal, pared
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Velocidad
    1100 rpm, 600 rpm, 800 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CA30APE VENTILADOR DE 30" CON PEDESTAL
  • Pedestal ajustable (43” a 63”)
  • Diámetro de base 26”
  • Montajes en pared/techo con cable de seguridad incluido
  • Motor TEAO monofásico no oscilante de 115V, 1/4 HP y 3 velocidades
  • Hélice de acero galvanizado
  • Cable de alimentación de tres clavijas 15’
  • Listado por UL y CUL
  • Garantía de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo