Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura ajustableDe 43 a 63 pulg.
- Longitud del cable15 pies
- Diámetro30 pulg.
- Altura fija o ajustableAltura ajustable
- Ancho general26 pulg.
Detalles
- Amperaje3.5 A
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Flujo de aire máximo6100 cfm
- Tipo de montajeTecho, pedestal, pared
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Velocidad1100 rpm, 600 rpm, 800 rpm
- Estándares cumplidosListado cUL
- Voltaje115 V
Descripción general
- Motor de cojinetes de bolas totalmente cerrado de aire monofásico de 115V, 1/4 hp y tres velocidades
- Hélice de acero galvanizado
- Dos opciones de montaje: techo o pared
- Garantía de dos años
- Listado por UL/CUL
- Kit de cable de seguridad incluido en todos los circuladores de aire montados en la parte superior para evitar que el ventilador se caiga si se golpea accidentalmente o falla el montaje