Motion
78974
Ventilador de circulación portátil - 18 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/8 hp, 1.65 A, 2013 cfm, 2437 cfm, caudal de aire de 2966 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03259998
No. Fabricante 78974
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil - 18 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/8 hp, 1.65 A, 2013 cfm, 2437 cfm, caudal de aire de 2966 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03259998
No. Fabricante 78974
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    18 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.65 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Níquel y cromo
  • Caballos de fuerza
    1/8 CV
  • Flujo de aire máximo
    2966 cfm
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    360 °
  • Velocidad
    1180 rpm, 1350 rpm, 1500 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por OSHA y UL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I-18LS VENTILADOR DE SUELO DE 18"
  • Interruptor de alcance fácil de cuatro posiciones con enchufe y cable de tres conductores 10'
  • Ajusta 360°
  • Las protecciones de níquel-cromo cumplen con las regulaciones de OSHA
  • 115V, monofásico, 3 velocidades, a prueba de goteo abierto, motor de cojinete de bolas
  • Hélices de aluminio
  • Garantía de un año
  • Listado por UL/CUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo