Motion
PQ1204S

POWER TEAM
PQ1204S

PQ120 Bomba eléctrica de uso intensivo con colgante de control de válvula de botón pulsador manual de 10 pies - 3-Position (retención-retención-avanzada), de doble acción, 3 hp, depósito de 5.70 gal, 460 V, 60 Hz
Artículo MI #03260018
No. Fabricante PQ1204S
Precio20,890.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PQ1204S

PQ120 Bomba eléctrica de uso intensivo con colgante de control de válvula de botón pulsador manual de 10 pies - 3-Position (retención-retención-avanzada), de doble acción, 3 hp, depósito de 5.70 gal, 460 V, 60 Hz
Artículo MI #03260018
No. Fabricante PQ1204S
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
Su precio$20,890.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.125 pulg.
  • Longitud total
    15.500 pulg.
  • Ancho general
    14.250 pulg.
  • Peso
    181.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    10.5 A
  • Interruptor de control
    Ejecutar/desactivar/pulsar
  • Descripción Palabra clave
    Doble acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Power Team (SPX)
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    10.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Clasificación de potencia
    3 CV
  • Tipo de bomba
    PQ120 Bomba eléctrica para servicio pesado
  • Capacidad del depósito
    5.70 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1316.7 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    73/78 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    730 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    160 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    130 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    120 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536002400
  • Capacidad de aceite utilizable
    1250.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Retención y retorno avanzados: la función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la de retención
  • Número de pieza de la válvula
    9512
  • Tipo de válvula
    Electroválvula operada por piloto 4-Way, 3-Position con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    3-Position (Avanzar-Retener-Retraer)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ1204S BOMBA, ELEC 460V 60HZ
  • Diseñado específicamente para operaciones de ciclo extendido de servicio pesado, hasta 400 toneladas
  • Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %
  • La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
  • La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi. La válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
  • Bomba precableada en fábrica con 3hp, 460 voltios, 60 Hz. 3 Motor de fase con protección contra sobrecarga térmica: arrancador de motor y elemento calentador suministrados como equipo estándar
  • Circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos para mayor seguridad del usuario/operador
  • Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
  • Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo