Motion
BT4B  328817  E1/C475

SKF
BT4B 328817 E1/C475

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 13.5060 pulg. de diámetro interior, 17.9960 pulg. de diámetro exterior, 10.0000 pulg. de ancho de cono, 10.0000 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03260154
No. Fabricante BT4B 328817 E1/C475
Precio28,177.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT4B 328817 E1/C475

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 13.5060 pulg. de diámetro interior, 17.9960 pulg. de diámetro exterior, 10.0000 pulg. de ancho de cono, 10.0000 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03260154
No. Fabricante BT4B 328817 E1/C475
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
Precio28,177.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13.5060 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.9960 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Peso
    288.86 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Copa compatible
    C475
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316572153673

Descripción general

Descripción del fabricante
BT4B 328817 E1/C475
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good