Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO680
- Peso400 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA8
- ComposiciónMineral, sintético
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricanteGOS-680
- Número de Upc del fabricante03260278
- Tipo de aceiteAceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP