Motion
TC84041
Fresa de roscado de canal helicoidal 840-Series, tipo de fresa de roscado: canal helicoidal, diámetro nominal mínimo: 3/4 pulg.
Artículo MI #03260528
No. Fabricante TC84041
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de roscado de canal helicoidal 840-Series, tipo de fresa de roscado: canal helicoidal, diámetro nominal mínimo: 3/4 pulg.
Artículo MI #03260528
No. Fabricante TC84041
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.495 pulg.
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro nominal mínimo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Roscas por pulgada
    16

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Roscas internas o externas
    Interno y externo
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    5
  • Serie
    840
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de fresa de roscado
    Canal helicoidal
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
TC84041 840 3/4-16 5FL 0.495DIA THRDMIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo