Motion
TT98605
Macho de roscar de canal en espiral, serie 717 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento de óxido, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M5 x 0.8 , métrico grueso
Artículo MI #03260568
No. Fabricante TT98605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 717 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento de óxido, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M5 x 0.8 , métrico grueso
Artículo MI #03260568
No. Fabricante TT98605
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    717
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT98605 717 M5 X 0.8 D4 3FL SP/FL ALTA-V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"