Motion
TT91078S

TITAN U.S.A.
TT91078S

Macho de roscar de punta en espiral, serie 751 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 14 , UNC
Artículo MI #03260633
No. Fabricante TT91078S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT91078S

Macho de roscar de punta en espiral, serie 751 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 14 , UNC
Artículo MI #03260633
No. Fabricante TT91078S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.323 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 14

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    751
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91078S 751 7/16-14 H3 3FL TAPÓN SP PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo