Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice37 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales3
- Serie779
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC