Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.59 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoNitruro/óxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie727
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC