Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-15/32 pulg.
- Diámetro del mango0.652 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7
- Rosca estándarSistema métrico grueso