Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Diámetro del mango0.429 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7
- Rosca estándarSistema métrico grueso