Motion
TT93049
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261012
No. Fabricante TT93049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261012
No. Fabricante TT93049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    755
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT93049 755 M10 X 1.5 D6 4FL CONO MANUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo