Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5
- Rosca estándarSistema métrico grueso