Motion
TT93024
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261018
No. Fabricante TT93024
Precio15.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261018
No. Fabricante TT93024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    755
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT93024 755 M4 X 0.7 D4 4FL PARTE INFERIOR DE LA MANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo