Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM3.5 x 0.6
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarSistema métrico grueso