Motion
TT93018
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261020
No. Fabricante TT93018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03261020
No. Fabricante TT93018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    755
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT93018 755 M3 X 0.5 D3 3FL PARTE INFERIOR DE LA MANO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo