Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie747
- Tipo de toqueCanal recto
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC