Motion
TT92730
Macho de roscar de polea serie 747 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, 4 canales
Artículo MI #03261037
No. Fabricante TT92730
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de polea serie 747 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, 4 canales
Artículo MI #03261037
No. Fabricante TT92730
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    747
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT92730 747 5/16-18 H3 4FL POLEA 6"ARO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo