Motion
TT91266
Macho de roscar de punta en espiral, serie 754 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03261041
No. Fabricante TT91266
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 754 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03261041
No. Fabricante TT91266
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    754
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91266 754 5/16-24 H3 2FL SP/PT INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo