Motion
TC18116

Titan
TC18116

Fresa de mango de bola - Serie 181 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #03261365
No. Fabricante TC18116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC18116

Fresa de mango de bola - Serie 181 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #03261365
No. Fabricante TC18116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    181
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC18116 181 1/4 SE 2FL BN EXT LG ALTIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo