Motion
TC15117

Titan
TC15117

Fresa de mango cuadrada - Serie 151 , material de metal duro, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03261370
No. Fabricante TC15117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC15117

Fresa de mango cuadrada - Serie 151 , material de metal duro, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03261370
No. Fabricante TC15117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    151
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC15117 151 1/4 SE 2FL 4 OAL LARGA ALTINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo