Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/8 pulg.
- Longitud de corte9/16 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Material del mangoMetal duro
- FormaCilíndrico
- Número comercialSA-43